大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ダブルナットカバー 内ねじ付き(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707713
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H1(mm)
138
寸法H2(mm)
80
材質
樹脂
呼び径
M36
表面処理
黒