アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/白)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び径
W5/8
注文コード
44707826
品番
W5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
W5/8
寸法H1(mm)
56
寸法H2(mm)
30
材質
樹脂
表面処理
白