曜日別特売

テーパピン(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)12
12
10
15
20
100
110
120
130
14
140
150
16
18
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
50
55
6
60
63
65
70
75
8
80
90
呼び径M1.5
内容量1箱(1000個)注文コード44707887品番M1.5×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
呼び径M1.5長さ(mm)12材質S45C種類テーパピン表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする