LEDミニミニポケットライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44708380 品番 BPLM-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。

用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 寸法(mm)69×20×58 三角 質量(g)37 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2〜3(点灯モードによって異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする