用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+PS+アルミ
寸法(mm)65×34×70
形ひし形
質量(g)46
機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 400mA
点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530
電球の種類LED
駆動時間(時間)約2〜3(点灯モードによって異なります)