フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの カラーコーン・区画用品
フジテック・ジャパンの 区画チェーン
フジテック・ジャパンの プラスチックチェーン
PCチェーンリール巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
20
寸法(mm)
(リンク/外長)54.5
色
白
注文コード
44708477
品番
8×20白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
寸法(mm)
(リンク/外長)54.5
色
白
長さ(m)
20
線径(Φmm)
(リンク)7.8
幅外寸(mm)
(リンク)28
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください チェーン寸法に多少の誤差があります