姫野精工所
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(5個)
長さ(mm)
50
50
50
55
60
65
70
75
80
10
100
110
12
120
130
14
140
15
150
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
6
63
8
90
呼び径
M25
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M13
M2.5
M20
M25
M3
M4
M5
M6
M8
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44708596
品番
M25×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
M25
長さ(mm)
50
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地