剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709597 品番967048201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断
片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断
柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝 材質プラスチック、鉄 質量(g)250 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)23 切断目安(Φmm)23

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする