曜日別特売
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615

967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615
967048501 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ) 44709615

剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44709615品番967048501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット
使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載
調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載
2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途
花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット
材質アルミ質量(g)310使用目的花、茎、枝や大枝のカットに切断対象花、茎、枝や大枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3刃型バイパス型最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする