太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709624 品番966617201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに
上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用
通常の3倍の力を持つ切断力
2019年度レッドドットデザイン賞受賞

用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー 材質プラスチック、鉄 質量(kg)1.29 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4 刃型アンビル型 最大切断径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする