曜日別特売
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667

967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667
967096901 ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30 GARDENA(ガルデナ) 44709667

ガーデニングハンドツール 4点セット(ハンドスコップ、手袋、はさみ、ジャグ) 8966-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44709667品番967096901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

すぐにガーデニングが始められる実用的なガーデニングツールセット
ハンドスコップ:植え付けや移植に最適。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止加工
ジャグ:土壌への散布の補助、水まき作業など。シンプルな形状で多目的に活躍するジャグ
はさみ:花、若い木のカットに、直径18mmまでの枝に対応
手袋:手のひら側指先と甲側をラバーコーティングした園芸用手袋、頑丈なつくりで手を保護

用途
園芸用ツール、ガーデニング道具として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/手袋/ジャグ/園芸用手袋/園芸用バイパス型ば/甲側/手袋背抜きタイプサイズ/手のひら側指先/腐食防止加工済み/水まき作業/樹脂プラスチック/品質スチール/植え付け/花/形状/商品/枝/多目的/コーティング/移植/手/はさみ/セット/対応/カット/繊維/最適/保護/ツール/散布/土壌/木/ガーデニング/直径/補助/ガーデニングツールセットガーデニングハンドツール
セット内容ハンドスコップ8cm (#8950)、手袋背抜きタイプ サイズ8/m (#206)、園芸用バイパス型ばさみ(#8754)、ジャグ保証期間最大25年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする