コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709755 品番967319201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
プッシュボタンにより簡単に調整が可能
楕円形ハンドルなので内側のポールの回転を防ぎ伸縮を安定させる

用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/コンビシステムシリーズ/作業用途/ガーデニング作業/GARDENAコンビシステム/テレスコピックハンドル/最大作業範囲/楕円形型ハンドル/アルミ製/ツールパーツ/ポール/内側/品質/伸縮 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(kg)1.33 長さ(cm)210-390 保証期間最大25年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする