コンビシステム くわ 3219-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709780 品番966641801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

3本の歯と鋸歯付きストレートな刃を備えたクワ
高品質スチールと、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能

用途植物を傷めず庭のお手入れ、掘り返し、除草、土のほぐしなどの作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/GARDENAコンビシステム/鍬/幅/鋸歯付き/ストレート刃/手入れ/除草/場所/植物/片側/庭/土/歯 材質高品質スチール(Duroplastコーティング) 幅(mm)70 質量(g)490 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.9×9.3×13.6
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
※推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする