GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の 鍬
GARDENA(ガルデナ)の 特殊鍬
コンビシステム くわ 爪2本 ハート型刃 7cm幅 3215-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44709789
品番
901044101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハート型刃と2本爪の両用クワ
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
密集した列の植物保護ガーデンケアに最適。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/鍬/畑/耕す
材質
高品質スチール(Duroplastコーティング)
幅(mm)
100
質量(g)
310
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×14×21.5
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能