GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の クマデ/根かき
コンビシステム ショベル型 熊手 幅36.5cm 3120-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44709807
品番
967977101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
掻き集め、すくい取り、ふるい分けに
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
掻き集め、すくい取り、ふるい分けに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/土/シャベル/シャベルレーキ/シャベル熊手/ショベルレーキ/葉っぱ/生垣/機能/植え付け/庭/移植/果物/刈草/素材/用途/トリミング/枝
材質(本体)
高品質プラスチック
質量(g)
581
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×37×19
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能