GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 防除機・噴霧器
GARDENA(ガルデナ)の 散粒機・散布機・散粉機
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44709816
品番
900843801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン
質量(g)
935
容量(L)
3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×16.5×27
散布面積(m
2
)
100(推奨)
散布幅(m)
0.4
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
※推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm