曜日別特売
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834

967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834
967094901 コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20 GARDENA(ガルデナ) 44709834

コンビシステム ハンドスコップ 8.5cm 8929-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44709834品番967094901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄。手にフィットしやすい。
別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付ければ、腰をかがませずに作業が可能
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護

用途
植物の移植や植替えに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/コンビシステムハンドスコップ/GARDENAコンビシステム/ハンドスコップ/手/柄/スコップ/品質スチール製/p幅/使用/工具/最適/端/棒/形状/防止/角度/作業/場所/植え付け
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)275保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×8.7×5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする