コンビシステム フルーツピッカー(収穫袋) 3115-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709868 品番967676501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

りんごやなしの収穫に、木から直接簡単に収穫、フルーツピッカー
収集袋付きの強固なプラスチック製のフルーツピッカーで、非常に丈夫
GARDENAコンビシステムの柄に対応(柄は別売)
低木の収穫でも使用できるよう作業角度を変更が可能
メッシュ素材の収集袋により簡単に内側の確認が可能

用途りんごやなしの収穫に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/フルーツ/収穫/カー/GARDENAコンビシステムフルーツ/低木用/枝用/低木/プラスチック製/爪/先/柄/対応/小型/高木/木/りんご/グリップ/大小 材質プラスチック 幅(mm)428 質量(g)248 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×16×30.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする