コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709904 品番967238001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ
ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状
シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能

用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/ノコ引き作業/硬質クロムめっき仕上げ/手ノコ/滑り防止目的/防錆性/ツールヘッド/園芸ノコギリ/使用/用途/柄/棒/ハンドル/形状/刃/枝/オールマイティ 材質プラスチック、鉄 質量(g)300 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×5.1×13.4 刃渡り(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする