GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 園芸鋸
GARDENA(ガルデナ)の 万能(生木・植木)
GARDENA(ガルデナ)の 折込式
園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44709929
品番
967238501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
屋内外での様々な切断作業に活躍する折りたたみ式園芸用のこぎり
収納に便利な折り込み式
優れた切断力と防錆性
安全ロック仕様で刃のロックの角度は3つのポジションから選べる
用途
屋内外での様々な切断作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/園芸用のこぎり/折込式のこぎり/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/切断力/切断作業/フォールディングソーGARDENA/屋内外/刃
材質
プラスチック、鉄
質量(g)
320
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×2.9×8.1
刃渡り(cm)
20