園芸用はさみ (直径20mmまでの枝や花を楽にカット) 8854-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709938 品番967047801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

負担の少ない作業のためのバイパス型の園芸用はさみ
2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに緑枝や枝を非常に正確にきれいに切ることができます
曲がった切断部分を持ち、軟らかい部品を使用した人間工学的な形状を持つ柄は、握る位置を2箇所に設定できます
樹液用の溝、ワイヤカッター、片手用安全ロック付き
精密に研磨された刃と付着防止コーティングにより、滑らかできれいな切断が可能

用途花や植物の剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/負担/緑枝/枝/植物/バイパス/作業 材質プラスチック、鉄 質量(g)157 使用目的花や植物の剪定に 切断対象花/植物 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2.2×6.1 切断目安(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする