3/22より値下げ!現場を応援

901038701 コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 GARDENA(ガルデナ) 44709999 901038701 コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 GARDENA(ガルデナ) 44709999 901038701 コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 GARDENA(ガルデナ) 44709999 901038701 コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 GARDENA(ガルデナ) 44709999 901038701 コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 GARDENA(ガルデナ) 44709999

コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709999 品番901038701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に最適
スチール製で、熱硬化性コーティングにより腐食防止
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm

用途落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/スチール製/GARDENAコンビシステムスチール製/熱硬化性コーティング/熊手/腐食防止/ごみ破片/廃棄作業/落ち葉/集め/品質 材質(本体)亜鉛メッキ鋼材 (柔軟性あり) 質量(g)640 保証期間最大25年 爪幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×48×7
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする