熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710078 品番967096401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

花壇のお手入れに最適な高品質スチール製のコンビシステム熊手
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられていて滑りを防止

用途土おこしや落ち葉集めなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手/柄/コンビシステム熊手/品質スチール製/GARDENA熊手/手入れ/花壇/工具/防止/最適/形状/端/場所/作業/角度 材質(本体)高品質スチール(Duroplastコーティング) 質量(g)185 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.1×8.8×7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする