コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710105 品番901043101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器
土起こしと同時に除草も行える
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土 材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材 質量(kg)1.3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする