ソーカーホース 長さ15m 1969-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44710200 品番900969501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

花壇や植物に正確に散水するソーカーホース
低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能
節水型灌漑システム
流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可
ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能
取付具付きなのですぐに使える

用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適 材質プラスチック 質量(kg)1.5 ホース長さ(m)15 保証期間最大5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする