大阪魂
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び径
M7
注文コード
44710285
品番
M7×40
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M7
長さ(mm)
40
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地