ハンドスプレッダー M 431-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710288 品番967675901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

固体肥料や顆粒肥料、草の種、凍結防止用の塩を簡単・均等に散布するハンドスプレッダー
直感的なクランク機能と人間工学デザインのグリップ
自由に回転するディスクを介して均等な散布が可能
散布量調節:4段階の散布量調節レバー、開閉ボタン付き

用途肥料や塩などの散布に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機ハンドスプレッダ/凍結防止用/固体肥料/内容物/顆粒肥料/散布物/散布/回転ディスク/段階調節/クランク機構/開閉機能/作動/ハンドスプレッダー/ボタン/種類/均等/塩/場所/草/親指/種/設定 材質プラスチック 質量(g)611 容量(L)1.8 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.6×30 散布幅(m)0.5〜4(クランク回転数および散布物の種類による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする