ホース連結アダプター (メネジ付散水機器用)2921-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710315 品番901027401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ホース端に接続するためのアダプター
メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる
高耐久設計

用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター 材質プラスチック 質量(g)18 適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする