花壇エッジング フェンス グリーン 9cm 536-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710324 品番900847001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール

用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 グリーン 長さ(m)9 高さ(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする