花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm 534-20

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710367 品番900846901
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール

用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 ブラウン 長さ(m)9 高さ(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする