丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710376 品番901024301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター
一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能
ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています
特に腐食に強い高品質コネクター
あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます

用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具 材質プラスチック、ゴム、鉄 質量(g)116 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5 適合蛇口外径(Φmm)15〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする