GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル用オプション
交換フィルター 散水スプレーノズルおよびスプレーランス用 5311-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710385
品番
967608501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途
予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質
鉄
質量(g)
31
適合品番
【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×5.5×0.8