散水タイマー ウォーターコントロール セレクト 1891-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710394 品番967927501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー
直観的に操作できるシンプルな画面表示操作

用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:3パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
注意
※凍結による故障は保証対象外のため冬期は暖かい場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする