散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710419 品番966769401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2つの場所それぞれに合った散水プログラムの設定が可能な散水タイマー
取り外し可能なLCD画面
直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水プログラム 散水 散水機能付き 散水頻度 散水タイマー 画面表示操作 レッドドットデザイン賞受賞 LCD画面 操作 ホース 家 2つ 裏庭 玄関 開始 設定 花壇 場所 仕様設定スケジュール数:1パターン 材質プラスチック 質量(kg)1.25 設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1分-3時間59分(各口)、散水頻度:毎8/12/24時間、2/3/7日から選択 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×14.8×16.2 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
注意
※凍結による故障は保証対象外のため冬期は暖かい場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする