自動分水器 機械式 1197-20 966749301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710437 品番966749301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器
電池要らずの機械式
最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水
自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行
レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ
壁掛け設置も可能
シンプルな操作

用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物 材質プラスチック 質量(kg)1.2 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3 水圧最低1bar、最高6bar ホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり
注意
※自動で6つの吐水口を制御するには別売りの散水タイマー ウォーターコントロール マスター (品番 1892-20)が必要です。コントロールマスターと自動分水器を組み合わせて使用の際、1日1回散水の設定が可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする