GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 芝刈機
GARDENA(ガルデナ)の 手押し式芝刈機
芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710446
品番
967302601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能
高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途
芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.9×57.5×118.6
組立時間
約10-20分
作業範囲
推奨刈込:最大250m
2
刈高調整(mm)
最小12-最大42(4段階)