GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 種子播種機(種まき機)
種まき用穴堀り機 3487-20
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710480
品番
901046001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途
穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物
材質
防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック
質量(g)
191
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×4×12
深さ(cm)
穴掘:19.5まで対応可