GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 芝刈機
GARDENA(ガルデナ)の 芝刈用補修/オプション用品
集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710489
品番
901058501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご
軽量、折りたたみ可能
用途
グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄
材質
プラスチック
質量(kg)
1.28
容量(L)
35-49
適合品番
4027、4018、 4022、4025
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.2×59.1×39.7