草削り 除草具 Comfort 8959-20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710516 品番967096501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられ滑りを防止
この両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち

用途継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/除草具/柄/手/端/ステンレス鋼製/耐久性/スペース/角度/工具/壁/形状/実現/腐食/防止/苔/継ぎ目/品質/雑草/除去 質量(g)175 保証期間最大25年 材質(刃)高品質スチール(Duroplastコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×3.2×7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする