曜日別特売
967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568

967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568
967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568
967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568
967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568
967330401 斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48 GARDENA(ガルデナ) 44710568

斧 60cm ユニバーサルアックス1400A 8716-48

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード44710568品番967330401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

建設や農林作業など様々な作業に使える全長60cmの斧
持ち運びに便利なプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない
手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/カッティングパワー/貫通力/くさび打ち/農林作業/作業/バランス設計/くさび/全長/発揮/建設/ユニバーサル/ハンマー/ヘッド/木製/刃/斧/鉄/重心材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄質量(kg)1.58使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×16.5対象マツ・樹脂・樹木
注意
※鉄のくさびには使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする