シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード44710717 品番NYZF-KT 2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。
取付方法
取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します
シェードの取り付け方
1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください
2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます
3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい
シェードの外し方
1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい
2.次にシェードをフックから外して下さい
取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
注意
※厚み70mmを超える場所には取り付けできません
※耐荷重以上のものを吊るさないで下さい
※シェード以外は掛けないでください
※シェードの大きさや取付部により必要に応じてフックの取付数を増やしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする