シェード/すだれ兼用 フック ぴったり取付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 44710760 品番 NYZF-PT 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。
取付方法
1.フック本体の締付ネジを緩めてください
2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい
3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます
4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい
5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します
6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
注意
※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください
※耐荷重以上のものを吊るしたり、シェード以外は掛けないでください
※ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが一部のサッシ枠で取付部5mm以下、サッシの厚み5mm以上、サッシ枠と戸の隙間1mm以下の場合は取り付けできません
※風の強い日にはサッシ枠が曲がる恐れがありますのですだれを外して下さい
※シェードの大きさや取付部により必要に応じてフックの取付数を増やしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする