シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード44710778 品番NYZF-J 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。
取付方法
フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください
接着剤の開封方法
1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください
2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します
3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい
取り外し方
壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい
残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください
取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等
お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください
取り付けられない場所、条件
土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組 接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
注意
※押し付けたときに接着剤がはみ出さないように調整してください
※一度取り付けると外れにくいので、シェードとフックの取り付け位置をよくご確認の上取り付けてください
※接着剤の跡が残ったり、変色してもかまわない所にご使用ください
※雑巾などで取り付け刃所の誇り、汚れ、水分を充分取り除いてください
※取付後、1時間以上経過の後ご使用ください(取り付け場所の材質、環境により異なることがあります)
※接着剤は開封後、使い切ってください
※接着剤は手や衣服等に付かないようにご注意ください
※チューブ本体を強く持つと接着剤が飛び出る恐れがありますのでご注意ください
※基本的に綺麗には剥がせません
※壁面に接着剤が浸透してしまった場合は接着剤を取り除けません
※大切なものはネジ止めタイプをご使用ください
※スチロール、アクリル等のプラスチックに使用場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります
※接着部周辺が白化する事があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44710778 NYZF-J 2 44710708 NYZF-KT シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善) シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 1,290 税込1,419 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする