曜日別特売
NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805

NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805
NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805
NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805
NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805
NYZF-M 2 シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善) 44710805

シェード/すだれ兼用 ミニフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード44710805品番NYZF-M 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。
取付方法
1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい
2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい
3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます
4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)2/組
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品は掛けないでください
※ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが一部のサッシ枠で取付部5mm以下、サッシの厚み4mm以上、サッシ枠と戸の隙間2mm以下の場合は取り付けできません
※風の強い日にはサッシ枠が曲がる恐れがありますのですだれを外して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする