YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の ナイロンコード
YAMAZEN(山善)の 刈払機用ナイロンコード単体
4Gブレードカッター 替えコード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
44710900
品番
N33GN-202 2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途
替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。
材質
ナイロン
質量(g)
60
長さ(m)
0.129
太さ(mm)
3.3