ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44710927 品番 YDR-201+替刃
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 電流(A)6.5 用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 セット内容芝刈機本体×1、集草バック×1、延長コード10m(VCT7A 2×0.75mm2)×1、ボックスレンチ×1、ベルトフック×1、コードストラップ×1、スパナ×1、コードフック×1、取扱説明書×1、替刃×1 質量(kg)6.8 電圧(V)交流100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])約7800 刈込み幅(mm)約200 絶縁方式二重絶縁 回転数約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820 替刃仕様JDKB-200 定格時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82 刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm) 替刃寸法(mm)外径200×内径25.4×厚さ1.4
取扱説明書:(0.73MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「ロータリー式電気芝刈機」YDR-201/POP
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28809166
2023-04-27
用途:
庭の芝刈り
建設業・工事業

刈込のパワーが少し弱いです。後部の刈草入れに入らずローターに巻き付いて止まります。欠陥品じゃないですか。刈草入れを外して草をまき散らしながら刈ると何とか使えます。返品したいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28809166
2021-12-10
用途:
芝刈りに使用
不動産業

今まで手で芝を刈っていたのですが、この機械を購入して楽に庭の手入れが出来、大満足です。

対象商品:
28809166
2020-07-27
用途:
園庭の芝刈り
医療・福祉・介護関連業

平坦なところは問題ないが、凹凸や壁際等は少々無理というより不向き。

対象商品:
28809166
2019-07-23
用途:
庭の芝刈り

きれいに刈れますが
音がうるさい・・・
早朝では苦情が来ると思う。
もう少し静音設計できると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
28809166
2018-10-25
用途:
10坪の庭の芝刈りに使ってます
製造業

I、R社の電気芝刈り機を3年使い壊れての買換えです。さっそく使用、前機をはるかに凌ぐパワーで切れ味抜群 満足です。ただ一つ刈った芝の吸込みが弱いのが欠点、改良の必要あり。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする