充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44711015 品番LPS-1025+替刃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。

定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、ゼットソー木工用刃×1、ゼットソー塩ビ用刃×1、ゼットソー金属用刃×3、ゼットソー竹切り用(210mm)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
取扱説明書:(2.75MB)
注意
※20mm以上の太い枝は枝キャッチャーを外してご使用ください。

商品説明動画

YAMAZEN「充電式ガーデンポールソー」 LPS-1025/POP
この動画は、28人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-18
用途:
高い木の伐採に使用

畑の周りの防風林が大きくなり、伐採に利用しています。有名メーカーかどうか知らなかったので、心配しましたが、とても素晴らしいです。付属についている木の押さえが有効で助かっています。長時間使う時のベルトも用意され、刃も本格的なものが使用されていてとても満足しています。付属の電池も持ちが良く、電池の状態がどれほどかチェック出来るボタンが電池についているのも親切な作りだと思います。

対象商品:
25921806
2023-12-28
用途:
庭木の剪定作業時
不動産業

庭の柿木の剪定時に高い位置の枝を切る為に購入しました。接続式のポールは、延長するのには手間が掛かるが撓らずに、目標の切断個所を的確に捉えられる点が良い。高い所の枝を切るのには、このタイプが安全に作業が出来そうです。しかし、「約2kgの軽量タイプ」と言っても、先端部に電動レシプロソーを付けているのでそれなりの保持力の対応は必要です。

対象商品:
25921806
2022-03-31
用途:
庭木の剪定用
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

バッテリーが思っていたよりも長持ちします。小型なのですぐになくなると思ってましたが直径が5cm大の枝が10本切れてそろそろ充電表示が減ってきました。
 自分のほうが「充電」しないと疲れてしました。(笑い)

 2段継ぎ手方式なので、高い場所でもグラグラせずに剪定できました。

伸縮方式ではブラブラするそうでこれにしてよかったようです。

 のこぎり単体にするとハンディーのこぎりになるにので、切り落とした枝や木材の切断には便利でした。
  かなり力のあるモーターのようで、のこぎりの刃先選びにより切れ方が違います。
付属の刃先よりも、目の荒い木材専用の切断用の刃先に変えるとさらに、早く切れました。
 予備のバッテリーは余分に買い置きしてあります。

7人が参考にしています
対象商品:
25921806
2021-04-30
用途:
庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

自分用に購入しました。60代の女性でも扱いやすいので大活躍です。私が楽しそうに作業しているので
息子も使い始めましたが、作業量が違うので替えのバッテリーがあるといいなぁと話してます。

6人が参考にしています
対象商品:
25921806
2021-06-09
用途:
木の枝切り
その他業種

商品が届いたので、さっそく使いました。説明通り、切れ味が良いです。何本も切った後、電池の容量がもうなくなっているだろうと思って、容量をチェックしてみると、まだ3分の2もありました。小さめのバッテリーなのに、「すごい」と、思いました。長く伸ばしても使えるし、短くして、手元でも使えるし、気に入っています。

5人が参考にしています
対象商品:
25921806
2021-06-17
用途:
自宅の桜の枝切りです。
その他業種

電池を付属させてテストしたところ、動作は確認できました。しかし、充電ランプの表示がないので、不安です。
不良交換は面倒なので、充電器と電池のスペアを購入する
予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
25921806
2020-07-08
用途:
植栽の刈込作業、木材の切断
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

植栽の刈込はコンパクトで使いやすい。
切り落とした枝の細かく切断の軽くて操作性が良い
廃棄木材の細かく切断にも重宝する。

2人が参考にしています
対象商品:
25921806
2020-01-27
用途:
庭の樹木手入れ
医療・福祉・介護関連業

築30年の住宅は広い庭ですが、木々が生い茂り過ぎで、台風時の防風林とも思っていたのですが、やはり見苦しい。すっきりしたくて購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする