エンジニアグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44711137 品番 191285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。

用途機械整備・各種メンテナンス作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.26(手の平部分) オレンジ サイズS 入数(枚)50 機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応 全長(cm)約24 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約17 左右区別左右兼用 粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
自動車パーツ洗浄や塗装と、船舶のFRP積層作業に。

他の製品に比べると厚みがあり、耐油耐薬品性が高いニトリルゴムだけあって、耐久性が向上します。 灯油やパーツクリーナーで分品洗浄すると、溶剤でふやけてすぐに破れてしまいますが、この製品だと2〜3倍長持ちします。 さすがにワイヤーブラシで引っかいたり、尖った部品を掴んだりすると穴が開いてしまいますが、この点さえ気を付ければ何度も再使用できます。 汗臭さ対策は、脱ぐ時に裏返してティッシュで汗を拭きとっておくと、臭いません。

対象商品:
44711146
2025-06-25
用途:
ハウスクリーニングに使用
株式会社ホームリメイク 様 (サービス業)

最近の水栓はセンサーが多い為、黒グローブだと反応しないが、オレンジだと問題なく使用でき助かっています。
後、黒よりオレンジの方が薬剤を使った際、破けにくい気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする