ルートート
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-B(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44711207
品番
645902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
PURPLE
質量(g)
約90
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14.5×D5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約24×25