本体

デスクトップPC増設メモリー DDR4-2400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44712214 品番PDD4/2400-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。
安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。
正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。

仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-2400 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC4-2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする